Indexa

PCLNL 2525M12 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS

SKU:

IND1062050K

Ft29290.00

ÁFA nélkül

Ft37198.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    PCLN R/L
    95° elhelyezési szög negatív
    80°-os rombusz lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét alakja

    80° Rombusz

    Betét fajtája

    CN_A CN_G

    Betét mérete

    1204

    Betét rögzítési típusa

    Karzár

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140080416

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    28mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    PCLNL 2525M12

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Középponttól a vágóhegyig

    32mm

    Megközelítési szög

    95

    Nyak hossza

    28mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    32mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Eltolás

    Szár magassága (h)

    25mm

    Szár szélessége (b)

    25mm

    Szerszámtartó fajtája

    PCLN

    Távolság szöge

    0

    Teljes hossz (l1)

    150mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Bal kéz

    Vágási magasság (h1)

    25mm