noscriptIndexa PCLNL 1616H12 EXTERNAL TOOLHOLDER | Cromwell Tools

Indexa

PCLNL 1616H12 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1061970K

Ft34375.00

ÁFA nélkül

Ft43656.25

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    95 Approach for negative 80 rhombic inserts.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét alakja

    80° Rombusz

    Betét fajtája

    CN_A CN_G

    Betét mérete

    1204

    Betét rögzítési típusa

    Karzár

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140283176

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    26mm

    Gyártó cikkszáma

    PCLNL1616H12

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    PCLNL 1616H12

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Középponttól a vágóhegyig

    20mm

    Megközelítési szög

    95

    Nyak hossza

    26mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    20mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Eltolás

    Szár magassága (h)

    16mm

    Szár szélessége (b)

    16mm

    Szerszámtartó fajtája

    PCLN

    Távolság szöge

    0

    Teljes hossz (l1)

    100mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Bal kéz

    Vágási magasság (h1)

    16mm