Ft30699.00
ÁFA nélkül
Ft38987.73
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét alakja | 80° Rombusz |
Betét fajtája | CN_A CN_G |
Betét mérete | 1204 |
Betét rögzítési típusa | Karzár |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140080348 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 28mm |
Gyártó cikkszáma | PCBNR2525M12 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | PCBNR 2525M12 |
Készlet típusa | Egyedi szerszámtartó |
Középponttól a vágóhegyig | 22mm |
Megközelítési szög | 75 |
Nyak hossza | 28mm |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 22mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Egyenes |
Szár magassága (h) | 25mm |
Szár szélessége (b) | 25mm |
Szerszámtartó fajtája | PCBN |
Távolság szöge | 0 |
Teljes hossz (l1) | 150mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 25mm |