Ft34136.00
ÁFA nélkül
Ft43352.72
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
72.5° approach for negative 35° rhombic inserts.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 9.52 |
Beillesztés: vágóél hossza | 16 |
Betét alakja | 35 fokos rombusz |
Betét fajtája | VN_A VN_G |
Betét mérete | 1604 |
Betét rögzítési típusa | Eszköztáska |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140080287 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 48mm |
Gyártó cikkszáma | MVVNN2020K16-K |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | MVVNN 2020K16 |
Megközelítési szög | 72.5 |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 10mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Egyenes |
Szár magassága (h) | 20mm |
Szár szélessége (b) | 20mm |
Szerszámtartó fajtája | MVVN |
Távolság szöge | 0 |
Teljes hossz (l1) | 125mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Semleges |
Vágási magasság (h1) | 20mm |