noscriptIndexa CKJNR 2525M16 EXTERNAL TOOLHOLDER | Cromwell Tools

Indexa

CKJNR 2525M16 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1060240K

Ft50631.00

ÁFA nélkül

Ft64301.37

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    93° approach for 55° negative parallelogram inserts.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beillesztés: feliratozott kör

    9.52

    Beillesztés: vágóél hossza

    16

    Betét alakja

    55° Paralelogramma

    Betét fajtája

    KN_X

    Betét mérete

    1604

    Betét rögzítési típusa

    Eszközváz

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140080096

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    34mm

    Gyártó cikkszáma

    CKJNR2525M16

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    CKJNR 2525M16

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Megközelítési szög

    93

    Nyak hossza

    34mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    32mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Eltolás

    Szár magassága (h)

    25mm

    Szár szélessége (b)

    25mm

    Szerszámtartó fajtája

    CKN

    Távolság szöge

    0

    Teljes hossz (l1)

    150mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási magasság (h1)

    25mm