noscriptIndexa QBC-06 QUAD BORE HOLDER SET | Cromwell Tools

Indexa

QBC-06 QUAD BORE HOLDER SET

SKU:

IND1069980K

Ft141164.00

ÁFA nélkül

Ft179278.28

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    QBC-06 Quad Bore Holder- SCLC R.
    Featuring 4 SCLCR 95° approach screw-on boring bars in 6, 8, 10 and 12mm diameter, the bars use a CCMT 06 insert. For small diameter bores on manual and CNC lathes. Uses CCMT 06 inserts.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A készletben lévő rudak száma

    4

    Betét alakja

    80° Rombusz

    Betét fajtája

    CCMT

    Betét mérete

    604

    Betét rögzítési típusa

    Csavarozás

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140082199

    ECLASS Code

    28039190

    Gyártó cikkszáma

    IND1069980K

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Belső

    ISO jelölés

    SCLCR

    Készlet típusa

    Fúró bárkészlet

    Megközelítési szög

    95°

    Szár anyaga

    Acél

    Szerszámtartó fajtája

    SCLC

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz