Ft78710.00
ÁFA nélkül
Ft99961.70
ÁFÁ-val
PTFN R
90° elhelyezési szög negatív háromszög lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 9.52mm |
Beillesztés: vágóél hossza | 16.50mm |
Betét alakja | Háromszög |
Betét fajtája | TN_G |
Betét mérete | 1604 |
Betét rögzítési típusa | Karzár |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081604 |
ECLASS Code | 28039190 |
Gyártó cikkszáma | 106-7240 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | S32U PTFNR 16 |
Készlet típusa | Egyéni fúrósáv |
Középponttól a vágóhegyig | 22mm |
Megközelítési szög | 90° |
Minimális furatátmérő (D) | 39.00mm |
Nyak hossza (l2) | 50.00mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár átmérője (d) | 32.00mm |
Szár magassága (h) | 30.00mm |
Szerszámtartó fajtája | PTFN |
Távolság szöge | 0° |
Teljes hossz (l1) | 350.00mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 15.00mm |