Indexa

S1265 SWUBR-03 BORING BARTO DRG AS037

SKU:

IND1066200K

Ft4271.00

ÁFA nélkül

Ft5424.17

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    93° approach for 80° positive trigon inserts.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét alakja

    Dísz

    Betét fajtája

    WB_T

    Betét mérete

    0301

    Betét rögzítési típusa

    Csavarozás

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140377479

    ECLASS Code

    28039190

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    S1265_SWUBR-03

    Készlet típusa

    Egyéni fúrósáv

    Középponttól a vágóhegyig

    3.25mm

    Megközelítési szög

    93°

    Minimális furatátmérő (D)

    6.5mm

    Nyak hossza (l2)

    19mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár átmérője (d)

    12mm

    Szerszámtartó fajtája

    WB_T

    Teljes hossz (l1)

    69mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz