Ft35995.00
ÁFA nélkül
Ft45713.65
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét alakja | Dísz |
Betét fajtája | WB_T |
Betét mérete | 0301 |
Betét rögzítési típusa | Csavarozás |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140377493 |
ECLASS Code | 28039190 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | S1212_SWUBR=03 |
Készlet típusa | Egyéni fúrósáv |
Középponttól a vágóhegyig | 6.0mm |
Megközelítési szög | 93° |
Minimális furatátmérő (D) | 12.0mm |
Nyak hossza (l2) | 42mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár átmérője (d) | 12mm |
Szerszámtartó fajtája | WB_T |
Teljes hossz (l1) | 92mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |