Ft30170.00
ÁFA nélkül
Ft38315.90
ÁFÁ-val
SCLC R/L
95° elhelyezési szög 7°-ban pozitív 80°-os rombusz lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A készletben lévő rudak száma | Nem alkalmazható |
Beillesztés: feliratozott kör | 6.35mm |
Beillesztés: vágóél hossza | 6.5mm |
Betét alakja | 80° Rombusz |
Betét fajtája | CCMT |
Betét mérete | 602 |
Betét rögzítési típusa | Csavarozás |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081680 |
ECLASS Code | 28039190 |
Gyártó cikkszáma | S10M-SCLCR06 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | S10M SCLCR 06 |
Készlet típusa | Egyéni fúrósáv |
Középponttól a vágóhegyig | 7mm |
Megközelítési szög | 95° |
Minimális furatátmérő (D) | 13mm |
Nyak hossza (l2) | 25mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár átmérője (d) | 10mm |
Szár magassága (h) | 9mm |
Szerszámtartó fajtája | SCLC |
Távolság szöge | 7° |
Teljes hossz (l1) | 150mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 4.5mm |