noscriptIndexa S10K STFCR 11 BORING BAR | Cromwell Tools

Indexa

S10K STFCR 11 BORING BAR

SKU:

IND1067840K

Ft38598.00

ÁFA nélkül

Ft49019.46

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    90° approach for 7° positive triangular inserts.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beillesztés: feliratozott kör

    6.35mm

    Beillesztés: vágóél hossza

    11.00mm

    Betét alakja

    Háromszög

    Betét fajtája

    TCMT

    Betét mérete

    1102

    Betét rögzítési típusa

    Csavarozás

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140081918

    ECLASS Code

    28039190

    Gyártó cikkszáma

    S10K-STFCR11

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    S10K STFCR 11

    Készlet típusa

    Egyéni fúrósáv

    Középponttól a vágóhegyig

    7mm

    Megközelítési szög

    90°

    Minimális furatátmérő (D)

    13.00mm

    Nyak hossza (l2)

    25.00mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár átmérője (d)

    10.00mm

    Szár magassága (h)

    9.00mm

    Szerszámtartó fajtája

    STFC

    Távolság szöge

    7°

    Teljes hossz (l1)

    125.00mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási magasság (h1)

    4.50mm