Ft530.00
ÁFA nélkül
Ft673.10
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alátétlemez alakja | Négyzet |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140082502 |
ECLASS Code | 28039190 |
Gyártó cikkszáma | VF3 |
Hatszögű behajtó mérete | 3.5mm |
ISO jelölés | 1750 |
Kompatibilis gyártói alkatrészszám | 847S.063PIZ/C 847S.160PIZ/C |
Kompatibilis szerszámtartó ISO-jelölése | XP-45C |
Kompatibilis szerszámtartó típusa | XP-45C 'Face Hog' Milling Cutter |
Menet mérete | M3.5x0.6x8.5 M5x0.5x8.5 |
Típus | Shim csavar |
Torx behajtó mérete | Nem alkalmazható |
UNSPSC Code | 23242106 |