noscriptIndexa C3 SZORÍTÓKÖRÖM SZETT | Cromwell Tools

Indexa

C3 SZORÍTÓKÖRÖM SZETT

SKU:

IND1070620K

Ft8270.00

ÁFA nélkül

Ft10502.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Tartalék alkatrészek - Szorítóék/Szorítóköröm szett


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét mérete

    12 16 20 25 32

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140082243

    ECLASS Code

    28039190

    Gyártó cikkszáma

    CSP16

    Hatszögű behajtó mérete

    Nem alkalmazhatómm

    Kompatibilis gyártói alkatrészszám

    106-510 106-800- 106-802 106-803 106-804 106-824 106-826 106-830

    Kompatibilis szerszámtartó ISO-jelölése

    DEL 2020K DER 2525M DEL 2525M DER 1212H DER 1616H DER 2020K DIR 0020P DIR0025R

    Kompatibilis szerszámtartó típusa

    Külső menetvágó szerszámtartó

    Menet mérete

    Nem alkalmazható

    Spirálszög

    Nem alkalmazható

    Típus

    bilincs

    Torx behajtó mérete

    Nem alkalmazható

    UNSPSC Code

    23242106