Ft81002.00
ÁFA nélkül
Ft102872.54
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Pontozófúró a váltólapkás szerszámok minden előnyével:
Csökkentett szerszám-karbantartási idő, növelt teljesítmény, alacsonyabb raktári költség, és nincs szükség újraélezésre. A lapka rögzítési módja pontos és biztonságos elhelyezést valamint gyors lapkacserét biztosít. A Multi-Pro szerszám egyedi geometriája lehetővé teszi a középponton túli forgácsolást is a vágó él sérülése nélkül. Ez a sokoldalú szerszám használható fúrás előtt pontozó fúrásra, mely megvezeti a fúrót és segíti az iránytartást. A 118° bezárt szögű szerszámot 118° csúcsszögű fúrókhoz javasoljuk pontozásra. Kúpos süllyesztést is végezhetünk vele fúrás előtt, mely előre biztosítja a furat sarkának élletörését rajz előírása szerint vagy megvezetést biztosítva a soron következő menetfúráshoz vagy teljes mélységű kúpsüllyesztést csavarfejek elhelyezéséhez. Sarkalást lehet vele végezni éleken, kontúrokon és furatokon sorjázó műveletként vagy teljes mélységű élletörésként. A Multi-Pro használható V hornyok kimunkálására folyadékcsatornákhoz, kerek alkatrészek elhelyezéséhez, vagy szerszámbefogó alkatrészek, szorítópofák rovátkolásához.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beleszámított szög | 118° |
Betét fajtája | C32 GUX |
Betét rögzítési típusa | Ferde csavaros rögzítés |
Betétek száma | 1 |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140082960 |
ECLASS Code | 28039190 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | SC 1630C |
Magasság | 110mm |
Marási alkalmazás | Él levágás Pontozás |
Maximális vágási átmérő | 16mm |
Szár átmérője | 16mm |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 110mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágás mélysége | 6mm |