Indexa

SCM1045C RÖVID PONTOZÓFÚRÓ/SARKALÓMARÓ

SKU:

IND1398050K

Ft103690.00

ÁFA nélkül

Ft131686.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (42)

    A termék részletei

    Pontozófúró a váltólapkás szerszámok minden előnyével:
    Csökkentett szerszám-karbantartási idő, növelt teljesítmény, alacsonyabb raktári költség, és nincs szükség újraélezésre. A lapka rögzítési módja pontos és biztonságos elhelyezést valamint gyors lapkacserét biztosít. A Multi-Pro szerszám egyedi geometriája lehetővé teszi a középponton túli forgácsolást is a vágó él sérülése nélkül. Ez a sokoldalú szerszám használható fúrás előtt pontozó fúrásra, mely megvezeti a fúrót és segíti az iránytartást. A 118° bezárt szögű szerszámot 118° csúcsszögű fúrókhoz javasoljuk pontozásra. Kúpos süllyesztést is végezhetünk vele fúrás előtt, mely előre biztosítja a furat sarkának élletörését rajz előírása szerint vagy megvezetést biztosítva a soron következő menetfúráshoz vagy teljes mélységű kúpsüllyesztést csavarfejek elhelyezéséhez. Sarkalást lehet vele végezni éleken, kontúrokon és furatokon sorjázó műveletként vagy teljes mélységű élletörésként. A Multi-Pro használható V hornyok kimunkálására folyadékcsatornákhoz, kerek alkatrészek elhelyezéséhez, vagy szerszámbefogó alkatrészek, szorítópofák rovátkolásához.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beleszámított szög

    90°

    Betét fajtája

    C22 GUX

    Betét rögzítési típusa

    Ferde csavaros rögzítés

    Betétek száma

    1

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140082953

    ECLASS Code

    28039190

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    SCM 1045C

    Magasság

    105mm

    Marási alkalmazás

    Él levágás Lyukak levágás Pontozás

    Maximális vágási átmérő

    8mm

    Szár átmérője

    10mm

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    105mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágás mélysége

    4mm