noscriptIscar H490 E90AX D20-3-W20-09 HELIDO ENDMILL 3105261 | Cromwell Tools

Iscar

H490 E90AX D20-3-W20-09 HELIDO ENDMILL

SKU:

ISC1394533S

MPN:

3105261

Ft239544.00

ÁFA nélkül

Ft304220.88

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    End Mills with double-sided inserts, diameter range 16-40mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét alakja

    téglalap

    Betét fajtája

    ANKX ANX

    Betét mérete

    904

    Betétek száma

    3

    Brand

    Iscar

    ECLASS Code

    28039190

    Fej hossza

    26mm

    Fej típusa

    Nem moduláris

    Fúrólyuk átmérője

    20mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Hűtőfolyadékon keresztül

    ISO jelölés

    H490 E90AX D20-3-W20-09

    Magasság

    90mm

    Marási alkalmazás

    Horonyvágó Oldalsó merülés szembenézve Vállazás

    Maximális vágási átmérő

    20mm

    Sorozat

    Helido 490

    Szár átmérője

    20mm

    Szár típusa

    Weldon-lapos

    Szerszámtartó fajtája

    Ujjmarók

    Teljes hossz

    90mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágás mélysége

    8mm

    Vágóélszög

    90°