noscriptIndexa 40MM XP-90C WELDON-SZÁRAS VÉGMARÓ (16) | Cromwell Tools

Indexa

40MM XP-90C WELDON-SZÁRAS VÉGMARÓ (16)

SKU:

IND1395060K

Ft61560.00

ÁFA nélkül

Ft78181.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Az új generációs Indexa "XtraPlasma" váltólapkás weldon száras ujjmarók és feltűzhet' marók plazma ion bevonattal és bels' hűt'furattal. 90 °-os elhelyezési szög profil-horony-sík maráshoz. A plazma ion bevonat hosszabb szerszám élettartamot nagyobb keménységet és kopásállóságot biztosít.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét alakja

    85° Paralelogramma

    Betét fajtája

    APKT

    Betét mérete

    1604

    Betét rögzítési típusa

    Rögzítő csavar

    Betétek száma

    4

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140082816

    ECLASS Code

    28039190

    Fúrólyuk átmérője

    32mm

    Gyártó cikkszáma

    921.040PIZ/C

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Hűtőfolyadék átjut

    ISO jelölés

    XP-90C 40

    Magasság

    136mm

    Marási alkalmazás

    Profilkészítés szembenézve

    Maximális vágási átmérő

    40mm

    Szerszámtartó anyaga

    Plazma-ion bevonat

    Szerszámtartó fajtája

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágóélszög

    90°