Ft86510.00
ÁFA nélkül
Ft109867.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Positive 90° cutter with an exact angle of 90°, square insert allowing depth passes and high feed per teeth. Torx style insert pocket with shim seats to protect the body in case of accident. Plasma Ion coating offers longer tool life and greater hardness that is more resistant to wear. Through coolant as standard.
XP-90C ‘4 Square’ 90° Shell Mills for SDMT 12 inserts
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét alakja | Négyzet |
Betét fajtája | SDMT |
Betét mérete | 12T308 |
Betét rögzítési típusa | Torx Stílusú Zseb |
Betétek száma | 6 |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140082878 |
ECLASS Code | 28039190 |
Fúrólyuk átmérője | 27mm |
Gyártó cikkszáma | 900.08PIZ/C |
Hűtőfolyadék-ellátás | Hűtőfolyadék átjut |
ISO jelölés | XP-90C 80 |
Magasság | 50mm |
Marási alkalmazás | Nagy előtolású marás |
Maximális vágási átmérő | 80mm |
Sorozat | XP-45C |
Szerszámtartó anyaga | Acél |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágás mélysége | 6mm |
Vágóélszög | 90° |