Ft58890.00
ÁFA nélkül
Ft74790.30
ÁFÁ-val
Az új generációs Indexa "XtraPlasma" váltólapkás weldon száras ujjmarók és feltűzhet' marók plazma ion bevonattal és bels' hűt'furattal. 90 °-os elhelyezési szög profil-horony-sík maráshoz. A plazma ion bevonat hosszabb szerszám élettartamot nagyobb keménységet és kopásállóságot biztosít.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét alakja | 85° Paralelogramma |
Betét fajtája | APKT |
Betét mérete | 1604 |
Betétek száma | 2 |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140082793 |
ECLASS Code | 28039190 |
Fúrólyuk átmérője | 25mm |
Gyártó cikkszáma | 921.025PIZ/C |
Hűtőfolyadék-ellátás | Hűtőfolyadék átjut |
ISO jelölés | XP-90C 25 |
Magasság | 117mm |
Marási alkalmazás | Horonyvágó Profilkészítés |
Maximális vágási átmérő | 25mm |
Szerszámtartó fajtája | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágóélszög | 90° |