Ft151910.00
ÁFA nélkül
Ft192925.70
ÁFÁ-val
45° elhelyezésű marófejek, melyek központi szorítócsavar rögzítésű négyszöglapkákat használnak. A meredek homlokszög geometria egyenletes forgácsolási teljesítményt és kiváló forgácseltávolítást biztosít.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét alakja | Négyzet |
Betét fajtája | SEHW |
Betét mérete | 1204 |
Betét rögzítési típusa | Csavarra illeszt |
Betétek száma | 6 |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140082830 |
ECLASS Code | 28039190 |
Fúrólyuk átmérője | 27mm |
Gyártó cikkszáma | 849.080PIZ/C |
Hűtőfolyadék-ellátás | Hűtőfolyadék átjut |
ISO jelölés | XP-45C |
Magasság | 50mm |
Marási alkalmazás | szembenézve |
Maximális vágási átmérő | 80mm |
Szerszámtartó fajtája | Arcmaró |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágás mélysége | 6mm |
Vágóélszög | 45° |