Ft372498.00
ÁFA nélkül
Ft473072.46
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Face Mills with double-sided inserts, diameter range 32-63mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét alakja | téglalap |
Betét fajtája | ANKX |
Betét mérete | 1205 |
Betétek száma | 5 |
Brand | Iscar |
ECLASS Code | 28039190 |
Fúrólyuk átmérője | 22mm |
Gyártó cikkszáma | 3104770 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Hűtőfolyadék átjut |
ISO jelölés | H490 F90AX D050-5-22-12 |
Magasság | 40mm |
Marási alkalmazás | Horonyvágó Oldalsó merülés Vállazás |
Maximális vágási átmérő | 50mm |
Sorozat | Helido 490 |
Szerszámtartó fajtája | Arcmaró |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágás mélysége | 12mm |
Vágóélszög | 90° |