Iscar

H490 F90AX D040-5-16-09 HELIDO FACEMILL

SKU:

ISC1394548S

MPN:

3105895

Ft338436.00

ÁFA nélkül

Ft429813.72

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Face Mills with double-sided inserts, diameter range 32-63mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét alakja

    téglalap

    Betét fajtája

    ANKX

    Betét mérete

    0904

    Betétek száma

    5

    Brand

    Iscar

    ECLASS Code

    28039190

    Fúrólyuk átmérője

    16mm

    Gyártó cikkszáma

    3105895

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Hűtőfolyadék átjut

    ISO jelölés

    H490 F90AX D040-5-16-09

    Magasság

    40mm

    Marási alkalmazás

    Horonyvágó Oldalsó merülés szembenézve Vállazás

    Maximális vágási átmérő

    40mm

    Sorozat

    Helido 490

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágás mélysége

    8mm

    Vágóélszög

    90°