Ft297779.00
ÁFA nélkül
Ft378179.33
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Face Mills with double-sided inserts, diameter range 32-63mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét alakja | téglalap |
Betét fajtája | ANKX |
Betét mérete | 0904 |
Betétek száma | 4 |
Brand | Iscar |
ECLASS Code | 28039190 |
Fúrólyuk átmérője | 16mm |
Gyártó cikkszáma | 3105894 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Hűtőfolyadék átjut |
ISO jelölés | H490 F90AX D032-4-16-09 |
Magasság | 35mm |
Marási alkalmazás | Horonyvágó szembenézve Vállazás |
Maximális vágási átmérő | 32mm |
Sorozat | Helido 490 |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágás mélysége | 8mm |
Vágóélszög | 90° |