Ft15628.00
ÁFA nélkül
Ft19847.56
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Starrett tungsten carbide tipped sheet metal hole saws deliver the following advantages:
Ideal for production cutting.
Tungsten carbide tipped teeth provide superb product life and cutting performance.
High cutting accuracy.
Replacement pilot drills are available.
Complete assembly - there is no requirement to purchase a separate arbor and pilot drill.
Safety stop at the base of the hole saw prevents drilling beyond maximum cutting depth.
Cutting depth 13mm (1/2").
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 40mm |
Brand | Starrett |
Darabszám | 1 |
EAN | 0049659118889 |
Gyártó cikkszáma | SM40 |
Penge anyaga | Karbid-hegyű |
Tétel | Lyukfűrészek |
UNSPSC Code | 23101512 |
Vágási mélység | 6mm |