Starrett

SM18 18mm(23/32) TCT SHEET METAL HOLESAW

SKU:

STC0505218D

MPN:

SM18

Ft8892.00

ÁFA nélkül

Ft11292.84

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Starrett tungsten carbide tipped sheet metal hole saws deliver the following advantages:
    Ideal for production cutting.
    Tungsten carbide tipped teeth provide superb product life and cutting performance.
    High cutting accuracy.
    Replacement pilot drills are available.
    Complete assembly - there is no requirement to purchase a separate arbor and pilot drill.
    Safety stop at the base of the hole saw prevents drilling beyond maximum cutting depth.
    Cutting depth 13mm (1/2").


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    18mm

    Brand

    Starrett

    Darabszám

    1

    EAN

    0049659118667

    Gyártó cikkszáma

    SM18

    Penge anyaga

    Karbid-hegyű

    Tétel

    Lyukfűrészek

    UNSPSC Code

    23101512

    Vágási mélység

    6mm