Kennedy

LLANDÓ FOGOSZTÁSÚ IPARI LYUKFŰRÉSZ KÉSZLET

SKU:

KEN0502000K

Ft32850.00

ÁFA nélkül

Ft41719.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Állandó fogosztású lyukfűrészek - ajánlott választás vékony anyagok vágásánál egészen 3mm vastagságig. Jó min'ségű lyukak készítéséhez fába, acélba, bronzba, öntöttvasba, alumíniumba és műanyagba. -tvözött acél testhez hegesztett HSS vágóél. Ipari, forgácsálló szerkezet, mely gyakorlatilag törhetetlen. 6 fog/inch. 28.5 mm (11/8") vágási mélység.


    9 darabos műhelykészlet
    Hat darab fix fogosztású bimetál lyukfűrész edzett élekke, két felfogószár és egy kilök'rugó. Robusztus tárolódobozban.
    Tartalom: 22, 29, 35, 44, 51 és 64mm lyukfűrész. K7 kilök'rugó, K4 és K10 tengelyek.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    22 - 64mm

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    9

    EAN

    5036140026230

    Tétel

    Lyukfűrész készletek

    UNSPSC Code

    23101512