Kennedy

79MM (3.1/8") VÁLTOTT FOGOSZTÁSÚ BIMETÁL LYUKFŰRÉSZ

SKU:

KEN0505790K

Ft5300.00

ÁFA nélkül

Ft6731.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Váltott fogosztású
    Jó min'ségű lyukak készítéséhez fába, acélba, bronzba, öntöttvasba, alumíniumba és műanyagba. Jellemz'jük a nagyon agresszív forgácsolás, mely sima vágási felületet és lényegesen alacsonyabb zajszintet eredményez még olyan anyagok vágásánál is, mint pl. a csövek vagy sarokacélok stb. 40%-kal gyorsabban vágnak mint a fix fogosztású fűrészek és forgácseltávolításuk is hatékonyabb. Kevesebb er'kifejtést igényelnek és élettartamuk is hosszabb (akárcsak az akkumulátoroké), hogy ha akkus fúrógépekkel használjuk. Használhatóak műhelyekben, építkezéseken és karbantartási munkálatoknál.
    Váltakozva 4 és 6 fog/inch. 28.5 mm (1 1/8") vágási mélység.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    79mm

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140027404

    Penge anyaga

    Bimetál

    Tétel

    Lyukfűrészek

    UNSPSC Code

    23101512

    Vágási mélység

    28.5mm