noscriptKennedy 60 MM KEMÉNYFÉM ÉLŰ LYUKFŰRÉSZ | Cromwell Tools

Kennedy

60 MM KEMÉNYFÉM ÉLŰ LYUKFŰRÉSZ

SKU:

KEN0507600K

Ft13800.00

ÁFA nélkül

Ft17526.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (13)

    A termék részletei

    Kennedy® carbide tipped holesaws are wear resistant, lasting up to ten times longer than standard holesaws which makes them the best choice for cutting tough materials.


    Features and Benefits
    • Resistant to friction heat for a long service life
    • Constant pitch provides a cleaner cut
    • Compatible with standard sized arbors for operator convenience


    Typical Applications
    • Steels
    • Cast iron
    • Brass
    • Aluminium
    • Wood
    • Plastics
    • Ceramics


    Warnings
    • Wear suitable PPE when using the Kennedy® holesaw including protective gloves, eye protection, ear protection and a dust mask. For continuous work in a dusty environment, use breathing apparatus. For more information on PPE please see https://www.cromwell.co.uk/info/safety-technical-expert-guides


    Notes
    • Compatible arbors sold separately: KEN0501750K or KEN0501600K


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    60mm

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140051607

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Penge anyaga

    Keményfém,

    Tétel

    Lyukfűrészek

    UNSPSC Code

    23101512

    Vágási mélység

    37mm