Ft7060.00
ÁFA nélkül
Ft8966.20
ÁFÁ-val
Váltott fogosztású
Jó min'ségű lyukak készítéséhez fába, acélba, bronzba, öntöttvasba, alumíniumba és műanyagba. Jellemz'jük a nagyon agresszív forgácsolás, mely sima vágási felületet és lényegesen alacsonyabb zajszintet eredményez még olyan anyagok vágásánál is, mint pl. a csövek vagy sarokacélok stb. 40%-kal gyorsabban vágnak mint a fix fogosztású fűrészek és forgácseltávolításuk is hatékonyabb. Kevesebb er'kifejtést igényelnek és élettartamuk is hosszabb (akárcsak az akkumulátoroké), hogy ha akkus fúrógépekkel használjuk. Használhatóak műhelyekben, építkezéseken és karbantartási munkálatoknál.
Váltakozva 4 és 6 fog/inch. 28.5 mm (1 1/8") vágási mélység.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 102mm |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140027466 |
Penge anyaga | Bimetál |
Tétel | Lyukfűrészek |
UNSPSC Code | 23101512 |
Vágási mélység | 28.5mm |