Ft27771.00
ÁFA nélkül
Ft35269.17
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High-hardness, carbide tipped teeth with a triple chip tooth grind, ideal for use on PVC, wood, fibreglass, ABS and materials that are too hard and abrasive for regular steel holesaws. The cutting depth is 41mm (15/8”). Saws have 3TPI constant pitch teeth.
Holesaw and Arbor sizes:
14-30mm - use Arbor K1 or K4.
32-210mm - use Arbor K2 or K10.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 76mm |
Brand | Starrett |
Darabszám | 1 |
EAN | 0049659656312 |
Gyártó cikkszáma | CT300 |
Penge anyaga | Karbid-hegyű |
Tétel | Lyukfűrészek |
UNSPSC Code | 23101512 |
Vágási mélység | 41mm |