Ft9506.00
ÁFA nélkül
Ft12072.62
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
The bi-metal Fast Cut holesaws combines a new tooth material, with enhanced heat and wear resistance, and a new tooth design, providing a smoother, faster cut on a wide range of materials, when compared against the previous Constant Pitch saw.
Specifically suited to cutting stainless and mild steel sheet, the Fast Cut will also cut through tubes with a wall thickness of up to 3mm (1/8").
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 73mm |
Brand | Starrett |
Darabszám | 1 |
EAN | 7891265005137 |
Gyártó cikkszáma | AX5175 |
Penge anyaga | Bi-Metal nagysebességű acél |
Tétel | Lyukfűrészek |
UNSPSC Code | 23101512 |
Vágási mélység | 41mm |