noscriptStarrett 24mm (15/16") FAST CUTHOLESAW FCH1056 AX5035 | Cromwell Tools

Starrett

24mm (15/16") FAST CUTHOLESAW FCH1056

SKU:

STT0500171B

MPN:

AX5035

Ft4811.00

ÁFA nélkül

Ft6109.97

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (24)

    A termék részletei

    The bi-metal Fast Cut holesaws combines a new tooth material, with enhanced heat and wear resistance, and a new tooth design, providing a smoother, faster cut on a wide range of materials, when compared against the previous Constant Pitch saw.
    Specifically suited to cutting stainless and mild steel sheet, the Fast Cut will also cut through tubes with a wall thickness of up to 3mm (1/8").


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    24mm

    Brand

    Starrett

    Darabszám

    1

    EAN

    7891265005502

    Gyártó cikkszáma

    AX5035

    Penge anyaga

    Bi-Metal nagysebességű acél

    Tétel

    Lyukfűrészek

    UNSPSC Code

    23101512

    Vágási mélység

    41mm