Ft2970.00
ÁFA nélkül
Ft3771.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Kovácsolt, kiváló minőségű szerszámacélból készült fafúrók, forgácseltávolító horonnyal zsákfuratokhoz. Köszörült bevezető csúccsal és oldalélekkel. Ideálisak lyukak furásához külünböző anyagokba mint például rétegelt lemezek és faanyagok. 6 mm-es hatszögű szár a biztosabb meghajtás érdekében.
Készlet: Műanyag tárolótasakban.
Tartalom: 9 (3/8”), 13 (1/2”), 16 (5/8”), 19 (3/4”), 22 (7/8”) és 25 mm (1”).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 6mm |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 6 |
EAN | 5036140144309 |
Penge anyaga | Ötvözött acél |
Tartalom | 1 x 13 (1/2 hüvelyk) 1 x 16 (5/8 hüvelyk) 1 x 22 (7/8 hüvelyk) 1 x 25mm (1in.) 1 x 9 (3/8 hüvelyk) |
Tétel | Fa bitkészlet |
UNSPSC Code | 23101512 |