SKU:
SWT1657203A
Ft18310.00
ÁFA nélkül
Ft23253.70
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
72 sorozat - Normál hossz
Középpontba futó vágóél. A Gyártók szabványai szerint. A dolgozó rész átmér'je e8, a szár átmér'je h6 tűrésű. EHQ-6*PR keményfém, Q bevonat. *A szám a vágóélek számának megfelel'en változik.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Tömör keményfém |
Anyagminőség | Mikroszemcsék |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140288218 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | AlTiN |
Hornyok száma | 4mm |
Horony hossza | 8mm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Marási alkalmazás | Félbefejezés Horonyvágó Profilkészítés |
Spirál iránya | Jobb kéz |
Spirálszög | 45° |
Szár átmérője | 6mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 57mm |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 3mm |
Vágóátmérő tűrése | e8 |