SwissTech

6.0MM HENGERES SZÁRÚ NAGY SPIRÁLEMELKEDÉSI SZÖGŰ (45°) KEMÉNYFÉM UJJMARÓ Q BEVONATTAL

SKU:

SWT1657206A

Ft20540.00

ÁFA nélkül

Ft26085.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    72 sorozat - Normál hossz
    Középpontba futó vágóél. A Gyártók szabványai szerint. A dolgozó rész átmér'je e8, a szár átmér'je h6 tűrésű. EHQ-6*PR keményfém, Q bevonat. *A szám a vágóélek számának megfelel'en változik.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Tömör keményfém

    Anyagminőség

    Mikroszemcsék

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140206991

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    AlTiN

    Hornyok száma

    6mm

    Horony hossza

    13mm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Marási alkalmazás

    Félbefejezés Profilkészítés

    Spirál iránya

    Jobb kéz

    Spirálszög

    45°

    Szár átmérője

    6mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    57mm

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    6mm

    Vágóátmérő tűrése

    e8