Sherwood

3/32" HSS S/S ST/FL HANDTAPER PIN REAMER

SKU:

SHR0652752C

Ft13015.00

ÁFA nélkül

Ft16529.05

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Sherwood Taper Pin hand reamers are used to produce a close tolerance surface finish in taper holes to allow the fitting of hardened and ground taper pins in the building of jigs, fixtures and dies. Manufactured to BS 328 : Part 4 : 1990 and DIN 9A.


    Inch Tolerances
    Diameter: Over 1/16” ~ up to 7/32”. Tolerance: +0.0003, -0.0000.
    Diameter: Over 7/32” ~ up to 7/8”. Tolerance: +0.0005, -0.0000.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140373457

    ECLASS Code

    21010400

    Szár típusa

    Kúpos Tű

    UNSPSC Code

    23241611