noscriptSherwood 40.00MM SPIRÁLHORNYÚ HSS KÉZIDÖRZSÁR | Cromwell Tools

Sherwood

40.00MM SPIRÁLHORNYÚ HSS KÉZIDÖRZSÁR

SKU:

SHR0652158M

Ft108698.00

ÁFA nélkül

Ft138046.46

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Szűk tűrésű furatfelület kialakítására kézi alkalmazással helyszíni vagy műhelymunkáknál. Gyártva a BS 328: Part4:1990 és DIN 206B szabványok el'írásai szerint.


    Metrikus tűrések
    Névleges átmér': ~ 3.00. Tűréshatárok: +0.008, -0.007.
    Névleges átmér': 3.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.010, -0.005.
    Névleges átmér': 6.00 ~ 10.00. Tűréshatárok: +0.012, -0.006.
    Névleges átmér': 10.00 ~ 18.00. Tűréshatárok: +0.015, -0.008.
    Névleges átmér': 18.00 ~ 30.00. Tűréshatárok: +0.017, -0.009.
    Névleges átmér': 30.00 ~ 50.00. Tűréshatárok: +0.021, -0.012.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Átmérő tűrése

    +0.021 to -0.012

    Brand

    Sherwood

    Dörzsár átmérője

    40mm

    Dörzsár típusa

    Fix

    EAN

    5036140177703

    ECLASS Code

    21010400

    Hornyok száma

    10

    Horony hossza

    152mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN 206B

    Szár típusa

    Egyenes

    Teljes hossz

    305mm

    UNSPSC Code

    23241611

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Balos spirál