noscriptSherwood 19/64" HSS SP/FL PARALLEL HAND REAMER | Cromwell Tools

Sherwood

19/64" HSS SP/FL PARALLEL HAND REAMER

SKU:

SHR0652025R

Ft5744.00

ÁFA nélkül

Ft7294.88

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Used to produce a close tolerance surface finish by hand in almost any environment i.e. on site or in a workshop. Manufactured to BS 328-4 and DIN 206B.


    Inch Tolerances
    Diameter: ~ up to 0.1181. Tolerance: +0.0005, -0.0013.
    Diameter: Over 0.1181 ~ up to 0.2362. Tolerance: +0.0004, -0.0002.
    Diameter: Over 0.2362 ~ up to 0.3937. Tolerance: +0.0005, -0.0002.
    Diameter: Over 0.3937 ~ up to 0.7087. Tolerance: +0.0006, -0.0003.
    Diameter: Over 0.7087 ~ up to 1.1811. Tolerance: +0.0007, -0.0004.
    Diameter: Over 1.1811 ~ up to 1.9685. Tolerance: +0.0008, -0.0004.
    Diameter: Over 1.9685 ~ up to 3.1496. Tolerance: +0.0010, -0.0005.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Átmérő tűrése

    +0.0005 to -0.0002

    Brand

    Sherwood

    Dörzsár típusa

    Fix

    EAN

    5036140372078

    ECLASS Code

    21010400

    Hornyok száma

    6

    Szabványoknak megfelet

    DIN 206B

    Szár típusa

    Egyenes

    UNSPSC Code

    23241611

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Balos spirál