Ft13015.00
ÁFA nélkül
Ft16529.05
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
For all dimensional specifications please refer to our catalogue.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Átmérő tűrése | +0.0005 to -0.0002 |
Brand | Sherwood |
Dörzsár típusa | Fix |
EAN | 5036140372047 |
ECLASS Code | 21010400 |
Hornyok száma | 6 |
Szabványoknak megfelet | BS 328-4 |
Szár típusa | Egyenes |
UNSPSC Code | 23241611 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Balos spirál |