SIP

150 MM-ES PROFESSZIONÁLIS KÖSZÖRŰPAD

SKU:

SIP2770759P

MPN:

7625

Ft98450.00

ÁFA nélkül

Ft125031.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (25)

    A termék részletei

    • Feszültség mentes kapcsoló a nagyobb biztonság érdekében
    • Tartozék 1 db durva és 1 db közepes, hosszú élettartamú köszörűkorong
    • Tartozék 152 mm-es drótcsiszoló körkefe
    • Kifejezetten arra készült, hogy a különböző fémekkel kényelmesen lehessen dolgozni


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áramerő

    1.45A

    Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás)

    IP23

    Brand

    SIP

    Csiszolókorong átmérője

    150mm

    EAN

    5012713076253

    ECLASS Code

    17079090

    Fázis

    Egyfázisú

    Feszültség

    240V

    Gyártó cikkszáma

    07625

    Kerék sebessége

    2850rpm

    Köszörűkorong szélessége

    20mm

    Motor besorolása

    350W

    Orsó átmérője

    12.7mm

    Szerszámtartó beállítása

    Állítható szerszámtámaszok

    Tartalmazza:

    1x Wire Wheel 2x Grinding Wheels

    Típus

    Köszörűpadok

    Tömeg

    6.29kg

    Tömítés típusa

    Porálló

    UNSPSC Code

    23101506

    Warranty

    2 Years