Indexa

FC20 M6x20mm RECTANGULARGRIP PAD

SKU:

IND4252835L

Ft2806.00

ÁFA nélkül

Ft3563.62

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    FC20 - Rectangular Grip Pad
    Multipurpose work support and clamping unit, ideal for rough parts.
    Material: High Tensile Steel EN16M.
    Hardness: HRC 60.
    Serrated Surface: Induction Hardened.
    Surface Finish: Black Oxide.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    B

    20mm

    Brand

    Indexa

    C

    10mm

    EAN

    5036140378032

    ECLASS Code

    23149090

    Felületkezelés

    fekete oxid

    Gyártó cikkszáma

    PT20-2010

    Méretek

    M6x20mm

    Sorozat

    FC20

    Szabványoknak megfelet

    EN16M

    Típus

    Fogópad

    UNSPSC Code

    23153402