Ft15540.00
ÁFA nélkül
Ft19735.80
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Precíziós forgó gömbszem mely használható mint szorító szem vagy tartó szem. Szorító szemként a forgó mozgása révén ideális a leszorító erők egyenletes szétosztására ferde vagy egyenetlen felületeken.
Anyaga: Test - Közepes karbontartalmú acél. Gömb - Átedzett acél EN31.
Keménység: Csavar - HRC30-33. Gömb - HRC60.
Kivitel: Mangán-foszfatált.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Szénacél |
B | 26mm |
Bilincs fajtája | Fogazott pont |
Brand | Indexa |
C | 42mm |
EAN | 5036140085114 |
ECLASS Code | 23149090 |
Felületkezelés | fekete oxid |
Gyártó cikkszáma | PT02-1627 |
Méretek | M16 |
Sorozat | FC02 |
Szabványoknak megfelet | EN 31 |
Típus | Fogazott gömbvég |
UNSPSC Code | 23153402 |