Indexa

FC01 M16 ROVÁTKOLT GÖMBSZEM SZORÍTÓBETÉT

SKU:

IND4252010R

Ft12570.00

ÁFA nélkül

Ft15963.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (28)

    A termék részletei

    Precíziós forgó gömbszem mely használható mint szorító szem vagy tartó szem. Szorító szemként a forgó mozgása révén ideális a leszorító erõk egyenletes szétosztására ferde vagy egyenetlen felületeken.
    Anyaga:
    Test - Közepes karbontartalmú acél.
    Gömb - Átedzett acél EN31.
    Keménység:
    Csavar - HRC35.
    Gömb - HRC62.
    Kivitel:
    Mangán-foszfatált


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Szénacél

    B

    26mm

    Bilincs fajtája

    Fogazott pont

    Brand

    Indexa

    C

    42mm

    EAN

    5036140085091

    ECLASS Code

    23149090

    Felületkezelés

    fekete oxid

    Gyártó cikkszáma

    PT01-1627

    Méretek

    M16

    Sorozat

    FC01

    Szabványoknak megfelet

    EN 31

    Típus

    Sima gömbvég

    UNSPSC Code

    23153402