Ft6140.00
ÁFA nélkül
Ft7797.80
ÁFÁ-val
30 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Rövid sorozat E410T
Profilmarásra és nyitott hornyok el'állítására. Felületkezelés: fényes kivitel. Forgácshorony típusa: 30° helix.
Méretek a BS 122 : Part 4 : 1980 szerint.
Metrikus tűrések
Átmér': 38.00mm-ig. Tűréshatárok: +0.0630, -0.0130.
Átmér': 38.00mm-t'l. Tűréshatárok: +0.1250, -0.0000.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140274792 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágó |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 19mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Kinyúlás típusa | Alap nyak |
Spirálszög | 30° |
Szár átmérője | 12mm |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 66.5mm |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 10.5mm |