Ft4690.00
ÁFA nélkül
Ft5956.30
ÁFÁ-val
17 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Optimális teljesítmény és maximális forgácseltávolítás lágy ötvözetek, sárgaréz, alumínium, más színesfémek és egyéb puha anyagok süllyeszt'marása, hasítékmarása és alakmarása esetén. Az USCTI Szabványok szerint gyártva.
Metrikus tűrések
Névleges átmér': 1.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.050.
Średnica nominalna: 6.00 ~ 25.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.080.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140187917 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 14mmmm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Szabványoknak megfelet | ANSI |
Szár átmérője | 4mm |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 51mm |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 4mm |
Vájattípus | spirális |