Ft5415.00
ÁFA nélkül
Ft6877.05
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Double Ended - Regular Series - Metric
4 Flute
For maximum strength when milling harder materials where rapid swarf removal is not needed. Four flute milling cutters have one of the strongest tooth structures available in solid cutters. Centre cutting. Manufactured to Ansi Standards.
Metric Tolerances
Diameter: Over 1.00 ~ up to 6.00. Tolerance: +0.000, -0.050.
Diameter: Over 6.00 ~ up to 25.00. Tolerance: +0.000, -0.080.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140098589 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Gyártó cikkszáma | E599911129 |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 4mmmm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Szabványoknak megfelet | ANSI |
Szár átmérője | 3mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | (3) 8mm |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 2mm |
Vágóátmérő tűrése | h10 |
Vájattípus | spirális |