Sherwood

20.0MM NÉGYÉLŰ HENGERES SZÁRÚ KEMÉNYFÉM UJJMARÓ

SKU:

SHR1616400K

Ft55210.00

ÁFA nélkül

Ft70116.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (29)

    A termék részletei

    Optimális teljesítmény és maximális forgácseltávolítás lágy ötvözetek, sárgaréz, alumínium, más színesfémek és egyéb puha anyagok süllyeszt'marása, hasítékmarása és alakmarása esetén. Az USCTI Szabványok szerint gyártva.


    Metrikus tűrések
    Névleges átmér': 1.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.050.
    Średnica nominalna: 6.00 ~ 25.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.080.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140188013

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    38mmmm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Szabványoknak megfelet

    ANSI

    Szár átmérője

    20mm

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    102mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    20mm

    Vájattípus

    spirális