noscriptKennedy 1.5MM NÉGYÉLŰ HENGERES SZÁRÚKEMÉNYFÉM UJJMARÓ | Cromwell Tools

Kennedy

1.5MM NÉGYÉLŰ HENGERES SZÁRÚKEMÉNYFÉM UJJMARÓ

SKU:

KEN1616030K

Ft3877.00

ÁFA nélkül

Ft4923.79

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (43)

    A termék részletei

    4 -élű
    Középpontba futó vágóél. Ideális kemény anyagok marásához ahol gyors forgácseltávolítás szükséges. A szármarók közül a négyélű marók rendelkeznek a leger'sebb fog szerkezettel A gyártók szabványainak megfelel'.


    Metrikus tűrések
    Névleges átmér': 1.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.050.
    Névleges átmér': 6.00 ~ 25.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.080.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140098176

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    4mmmm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Szár átmérője

    4mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    40mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    1.5mm

    Vágóátmérő tűrése

    h10

    Vájattípus

    spirális