noscriptSwissTech 8.0MM TÖMÖRKEMÉNYFÉM UJJMARÓK 5 VÁLTOZÓ SPIRÁLHORONNYAL, TIALN BEVONATTAL, LEKEREKÍTETT SAROKKAL 1641023H | Cromwell Tools

SwissTech

8.0MM TÖMÖRKEMÉNYFÉM UJJMARÓK 5 VÁLTOZÓ SPIRÁLHORONNYAL, TIALN BEVONATTAL, LEKEREKÍTETT SAROKKAL

SKU:

SWT1641023H

MPN:

1641023H

Ft22430.00

ÁFA nélkül

Ft28486.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    • Ideális olyan ügyfelek számára, akik változatos anyagokat munkálnak meg
    • Acélhoz / rozsdamentes acélhoz és magas hőmérsékletű ötvözetekhez készült a sokoldalú felhasználás érdekében
    • A 35/38°-os, változó emelkedésű spirál csökkenti a vibrálást forgácsoláskor a pontosság érdekében
    • A TiALN bevonattal az ujjmarónak hosszabb az élettartama és tartósabb


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    SwissTech

    ECLASS Code

    21010500

    Felületkezelés/bevonat

    TiAlN

    Hornyok száma

    5

    Horony hossza

    19mmmm

    Szár átmérője

    8mm

    Teljes hossz

    63mm

    Ujjmaró típusa

    Sarokrádiusz szög

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágó átmérője

    8mm

    Vájattípus

    spirális