SKU:
SWT1641022H
MPN:
1641022H
Ft22430.00
ÁFA nélkül
Ft28486.10
ÁFÁ-val
8 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• Ideális olyan ügyfelek számára, akik változatos anyagokat munkálnak meg
• Acélhoz / rozsdamentes acélhoz és magas hőmérsékletű ötvözetekhez készült a sokoldalú felhasználás érdekében
• A 35/38°-os, változó emelkedésű spirál csökkenti a vibrálást a pontosabb forgácsolás érdekében
• A TiALN bevonattal a szerszámnak hosszabb az élettartama és rugalmasabban felhasználható
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | SwissTech |
ECLASS Code | 21010500 |
Felületkezelés/bevonat | TiAlN |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 19mmmm |
Szár átmérője | 8mm |
Teljes hossz | 63mm |
Ujjmaró típusa | Sarokrádiusz szög |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágó átmérője | 8mm |
Vájattípus | spirális |